Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5761662012 |
Garantia | 3 Meses |
Abertura | 300mm (aperto) e 490mm (expansão) |
Tamanho | 12" |
Características | Trilho metálico de alta resistência e Bases Plásticas |
Pressão | 40kg (aperto) |
Código de barras | 4056807149004 |
Ficha Técnica | Download |