| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte
Características:
- Dispositivo para quebra da lâmina;
- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;
- Corpo em ABS resistente ao impacto;
- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);
- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).
Aplicações:
- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.
Modo de Usar:
- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.
Principais Vantagens:
- Empunhadura ergonômica;
- Resistente ao impacto;
- Fácil substituição da lâmina;
- Alta durabilidade;
- Acompanha 2 lâminas.
Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte
Características:
- Dispositivo para quebra da lâmina;
- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;
- Corpo em ABS resistente ao impacto;
- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);
- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).
Aplicações:
- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.
Modo de Usar:
- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.
Principais Vantagens:
- Empunhadura ergonômica;
- Resistente ao impacto;
- Fácil substituição da lâmina;
- Alta durabilidade;
- Acompanha 2 lâminas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071566 057 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento | 100mm |
| Largura | 18mm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Código de barras | 4050641573483 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |