Seller Image
Wurth | Cód. 071566 057 Copiado!

Lamina Estilete 18mm Caixa com 10 Unidades - Wurth - 071566 057 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte

Características:

- Dispositivo para quebra da lâmina;
- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;
- Corpo em ABS resistente ao impacto;
- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);
- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).

Aplicações:

- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.

Modo de Usar:

- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

Principais Vantagens:

- Empunhadura ergonômica;
- Resistente ao impacto;
- Fácil substituição da lâmina;
- Alta durabilidade;
- Acompanha 2 lâminas.
Marca Wurth
Código do Produto 071566 057
Garantia 3 Meses
Compatibilidade Estiletes de 18mm
Composição Embalagem com 10 Peças
Código de barras 4050641573483
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade