| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Martelo com cabeça de borracha com duas extremidades abauladas e cabo de madeira resistente. Utilizado para assentamento de pisos, basalto, pneus, montagem de móveis e outros materiais que não podem ser danificados. Disponível na cor preta e também na cor branca, para materiais claros que não podem ser “marcados”.
Características:
- Fabricado em borracha de alta qualidade;
- Cabo em madeira envernizada.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar a martelo, verifique as condições do cabo, se existem ranhuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada.
Principais Vantagens:
- Disponível na cor branca e preta;
- Cabo de madeira de alta resistência.
Martelo com cabeça de borracha com duas extremidades abauladas e cabo de madeira resistente. Utilizado para assentamento de pisos, basalto, pneus, montagem de móveis e outros materiais que não podem ser danificados. Disponível na cor preta e também na cor branca, para materiais claros que não podem ser “marcados”.
Características:
- Fabricado em borracha de alta qualidade;
- Cabo em madeira envernizada.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Antes de utilizar a martelo, verifique as condições do cabo, se existem ranhuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada.
Principais Vantagens:
- Disponível na cor branca e preta;
- Cabo de madeira de alta resistência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750734124 |
| Tipo | Borracha |
| Produtos Associados | Luvas; Óculos de segurança; Ferramentas manuais |
| Acabamento | Polido |
| Cabo | Madeira |
| Materiais | Borracha |
| Cor | Branco |
| Medida | 70mm (700g) |
| Código de barras | 4058794254525 |
| Ficha Técnica | Download |