| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação. Também utilizado para remoção de pregos já aplicados e aplicação de força por alavanca através da parte posterior da cabeça do martelo. Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico na face de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica no modelo 25mm e dupla cunha metálica nos modelos 27mm e 29mm.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- ;
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Cunha metálica;
- Cabo em madeira resistente.
Indicado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação. Também utilizado para remoção de pregos já aplicados e aplicação de força por alavanca através da parte posterior da cabeça do martelo. Características:
- Fabricado aço forjado;
- Acabamento polido;
- Tratamento térmico na face de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica no modelo 25mm e dupla cunha metálica nos modelos 27mm e 29mm.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- ;
- Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo;
- Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos;
- Manter as mãos fora da área a ser golpeada;
- Os martelos não substituem as marretas.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Cunha metálica;
- Cabo em madeira resistente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750733025 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Unha |
| Produtos Associados | Luvas; Óculos de segurança; Marreta; Martelo bola |
| Acabamento | Polido |
| Cabo | Madeira |
| Materiais | Aço Forjado |
| Medida | 25mm |
| Código de barras | 4058794222906 |
| Ficha Técnica | Download |