| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate indicado para diversas operações de manutenção mecânica e em tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos.
Características:
- Aço cromo vanádio com tratamento térmico;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Abertura ajustável em 24 posições;
- Mordente com tratamento especial de endurecimento que garante maior segurança ao agarre e alta resistência ao desgaste;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação encaixada proporciona maior estabilidade;
- Atende as normas DIN ISO 8976.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Nunca utilize este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com o cabo NÃO isolado.
Alicate indicado para diversas operações de manutenção mecânica e em tubulações hidráulicas. Também utilizado para aperto e desaperto de porcas e parafusos.
Características:
- Aço cromo vanádio com tratamento térmico;
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona melhor transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Cabo não isolado;
- Abertura ajustável em 24 posições;
- Mordente com tratamento especial de endurecimento que garante maior segurança ao agarre e alta resistência ao desgaste;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação encaixada proporciona maior estabilidade;
- Atende as normas DIN ISO 8976.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga;
- Nunca utilize este alicate para trabalhos em redes elétricas energizadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados, sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado. Substitua por um novo;
- Ferramenta com o cabo NÃO isolado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071401 563 |
| Garantia | 3 Meses |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Tamanho | 10" (250mm) |
| Capacidade de Aperto | 2 " (redondo) e 46mm (sextavado) |
| Código de barras | 4050642466555 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |