Seller Image
Wurth | Cód. 096517 56 Copiado!

Jogo Soquetes 1/4 "+ 1/2" com 56 Peças - Wurth - 096517 56 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de ferramentas com ampla variedade de pontas, soquetes e acessórios com encaixe de ¼” e ½” que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Restrições de uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Nunca utilizar os soquetes em conjunto com a chave de impacto pneumática.

Principais Vantagens:

- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação.

Composição:

Encaixe 1/4"

- Chave catraca reversível ZEBRA 145mm;
- Chave reta ZEBRA 216mm;
- Extensão 100mm;
- Extensão 150mm;
- Junta Articulável 38mm;
- 12 Soquetes manuais sextavados: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm;
- Mandril de troca rápida;
- Bit PH1;
- Bit PH2;
- Bit PH3;
- Bit fenda 0.8 x 5.5;
- Bit Allen 3 mm;
- Bit Allen 4 mm ;
- Bit Allen 5 mm;
- Bit Allen 6 mm;
- Bit TX TX10 ;
- Bit TX TX15;
- Bit TX TAH20;
- Bit TX TAH25;
- Bit TX TAH27;
- Bit TX TX30;
- Bit TX TX40;
-

Encaixe 1/2"

- Chave catraca reversível ZEBRA ;
- Extensão 125mm;
- Extensão 250mm;
- Junta articulável 75mm;
- 19 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 e 32 mm.
Marca Wurth
Código do Produto 096517 56
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Chave philips e fenda; Rost Off
Acabamento Cromado
Material Aço Cromo Vanádio
Encaixe 1/4 e 1/2"
Composição 56 Peças
Código de barras 4047376049932
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade