| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Adaptador de Saque Rápido para Bits 1/4"
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071511 01 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Cromado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Comprimento Total | 30mm |
| Encaixe | Hexagonal 1/4" |
| Código de barras | 4011231725675 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |