| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0712130201 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Polido |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Comprimento Total | 10" (254mm) |
| Norma | DIN 3122 |
| Encaixe | 1/2 " |
| Código de barras | 4024835711234 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |