Seller Image
Wurth | Cód. 096513 900 Copiado!

Jogo Soquetes Espiral Encaixe 1/2” com 14 Peças - Wurth - 096513 900 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- Jogo de soquetes com encaixe de 1/2” para ser utilizado com chave catraca manual ou cabo de força. Ideal para remoção de elementos de fixação com cabeça espanada;
- Interior em formato espiral que facilita a remoção de parafusos e porcas com a cabeça desgastada;
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Tratamento superficial anticorrosivo.

Restrições de uso:

- Nunca utilize os soquetes em conjunto com ferramentas pneumáticas.
Marca Wurth
Código do Produto 096513 900
Medidas 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, e 27 mm
Tipo Soquetes Espiral
Acabamento Tratamento superficial anticorrosivo
Produtos Associados Cabo de força; Chave catraca ½”; Chave catraca ¾”; Parafusos e porcas
Material Aço Cromo Molibdênio
Encaixe 1/2”
Composição Embalagem com 14 Peças
Código de barras 4045727992869
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade