| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071513808 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Multipoint |
| Acabamento | Cromado |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Comprimento Total | 60 |
| Medida | M8 |
| Encaixe | 1/2" |
| Código de barras | 4024835419451 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |