| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Bits longos de alta resistência com tratamento térmico;
- Todas os componentes com encaixe sextavado de 1/4”.
Principais Vantagens:
- Torque máximo de 40 Nm;
- Bits longos e soquetes para diversas aplicações.
- Bits longos de alta resistência com tratamento térmico;
- Todas os componentes com encaixe sextavado de 1/4”.
Principais Vantagens:
- Torque máximo de 40 Nm;
- Bits longos e soquetes para diversas aplicações.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 06138091 |
| Torque Máximo | 40 Nm |
| Produtos Associados | Alicates; Chave Combinada POWERDRIVE; Chave de Fenda; Rost Off |
| Comprimento Total | 175mm |
| Ponta | PH1 x PH2 |
| Encaixe | 1/4" |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 4049557637563 |
| Ficha Técnica | Download |