| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo com chave catraca reversível inovadora, com ampla variedade de bits e soquetes para operações diversas de aperto e desaperto.
Características:
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Bits com acabamento superficial em jato de areia;
- Soquetes estriados, extensão e outros acessórios com acabamento superficial cromado;
- Encaixe ¼”.
Restrições de uso:
- Não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Composição:
- 28 bits: 1x Fenda 4, 5, 6 / 1x Sext. 4, 5 / 2x PZ1, PZ3 4x PZ2 / 2x PH1; 3x PH2, 1x PH3 / 1x TX 10, 15, 27, 30, 40, 2x TX 20, 25;
- 09 soquetes estriados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm;
- 01extensão;
- 01adaptdor ¼”;
- 01 chave catraca reversível.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único jogo;
- Ferramenta compacta;
- Chave catraca inovadora;
- Várias combinações de montagem;
- Ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.
Jogo com chave catraca reversível inovadora, com ampla variedade de bits e soquetes para operações diversas de aperto e desaperto.
Características:
- Fabricado em aço cromo vanádio;
- Bits com acabamento superficial em jato de areia;
- Soquetes estriados, extensão e outros acessórios com acabamento superficial cromado;
- Encaixe ¼”.
Restrições de uso:
- Não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Composição:
- 28 bits: 1x Fenda 4, 5, 6 / 1x Sext. 4, 5 / 2x PZ1, PZ3 4x PZ2 / 2x PH1; 3x PH2, 1x PH3 / 1x TX 10, 15, 27, 30, 40, 2x TX 20, 25;
- 09 soquetes estriados: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm;
- 01extensão;
- 01adaptdor ¼”;
- 01 chave catraca reversível.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único jogo;
- Ferramenta compacta;
- Chave catraca inovadora;
- Várias combinações de montagem;
- Ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0965201940 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Bits com acabamento em jato de areia e Acessórios Cromados |
| Produtos Associados | Bits; Rost off; EPI´s |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Encaixe | 1/4 |
| Composições | 40 Peças |
| Código de barras | 7891799495206 |
| Ficha Técnica | Download |