| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de Ferramentas Edição Limitada - 31 peças assinada pelo Prof. Würth, com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Organizado em uma caixa metálica;
- Acomodação das ferramentas em molde de alta qualidade com efeito de “aço carbono”;
- Marcações das medidas das ferramentas no molde de acomodação;
- Ferramentas desenvolvidas na cor preta - Edição limitada;
- Fácil visualização das ferramentas.
Composição:
- 01 Chave Catraca ;
- 01 Bits Hexagonais 3mm, 4mm, 5mm e 6mm ;
- 01 Soquetes Sextavados: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm ;
- 01 Bit PH0 ;
- 01 Bit PH1 ;
- 02 Bit PH2 ;
- 01 Bit Fenda 0,5 x 4,0 ;
- 01 Bit Fenda 1,0 x 6,0 ;
- 01 Bit Pozidrive 0 ;
- 01 Bit Pozidrive 1 ;
- 01 Bit Pozidrive 2 ;
- 01 Bit TX TX10 ;
- 01 Bit TX TX15 ;
- 01 Bit TX TX20 ;
- 01 Bit TX TX25 ;
- 01 Bit TX TX27 ;
- 01 Bit TX TX30 ;
- 01 Bit TX TX40
Principais Vantagens:
- Compacto, permite acesso a locais de espaço reduzido;
- Ampla variedade de bits e soquetes para diversas aplicações;
- Principais medidas em um único estojo;
- Edição limitada.
Jogo de Ferramentas Edição Limitada - 31 peças assinada pelo Prof. Würth, com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Organizado em uma caixa metálica;
- Acomodação das ferramentas em molde de alta qualidade com efeito de “aço carbono”;
- Marcações das medidas das ferramentas no molde de acomodação;
- Ferramentas desenvolvidas na cor preta - Edição limitada;
- Fácil visualização das ferramentas.
Composição:
- 01 Chave Catraca ;
- 01 Bits Hexagonais 3mm, 4mm, 5mm e 6mm ;
- 01 Soquetes Sextavados: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm ;
- 01 Bit PH0 ;
- 01 Bit PH1 ;
- 02 Bit PH2 ;
- 01 Bit Fenda 0,5 x 4,0 ;
- 01 Bit Fenda 1,0 x 6,0 ;
- 01 Bit Pozidrive 0 ;
- 01 Bit Pozidrive 1 ;
- 01 Bit Pozidrive 2 ;
- 01 Bit TX TX10 ;
- 01 Bit TX TX15 ;
- 01 Bit TX TX20 ;
- 01 Bit TX TX25 ;
- 01 Bit TX TX27 ;
- 01 Bit TX TX30 ;
- 01 Bit TX TX40
Principais Vantagens:
- Compacto, permite acesso a locais de espaço reduzido;
- Ampla variedade de bits e soquetes para diversas aplicações;
- Principais medidas em um único estojo;
- Edição limitada.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 07142019 |
| Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Rost Off |
| Composições | 31 Peças |
| Código de barras | 4056807856575 |
| Ficha Técnica | Download |