| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0614176652 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Bit Pozidrive |
| Comprimento Total | 25mm |
| Ponta | PZD2 |
| Norma | DIN 3126-C |
| Encaixe | 1/4" |
| Composições | Embalagem com 5 Bits |
| Código de barras | 7891799203948 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |