| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 06145220 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Bit Assy® (AW) |
| Comprimento Total | 50mm |
| Ponta | AW20 |
| Norma | DIN 3126-C |
| Encaixe | 1/4" |
| Composições | Embalagem com 2 Bits |
| Código de barras | 7891799233365 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |