| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
- Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0614788145 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Bit TX sem Furo |
| Comprimento Total | 75mm |
| Ponta | TX45 |
| Norma | DIN 3126-C |
| Encaixe | 10mm |
| Composições | Embalagem com 1 Bit |
| Código de barras | 4038898910077 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |