| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0614788240 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Bit TX sem Furo |
| Comprimento Total | 120mm |
| Ponta | TX40 |
| Norma | DIN 3126-C |
| Encaixe | 10mm |
| Composições | Embalagem com 1 Bit |
| Código de barras | 4038898910831 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |