Seller Image
Wurth | Cód. 0715430100 Copiado!

Chave Torx Grip T-30 x 100mm - Wurth - 0715430100 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Chave perfil TX ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe torx interno.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP), resistente a temperaturas entre -40°C e +85°C;
- Haste redonda fabricada em aço Cromo-Vanádio (SAE 6150) com tratamento térmico. Dureza 48HRc;
- Acabamento polido com resistência à corrosão;
- Ferramenta sem isolamento elétrico;
- Ponta magnética.

Restrições de uso:

- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo em borracha termoplástica (TPR);
- Ótima empunhadura;
- Haste em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico.
Marca Wurth
Código do Produto 0715430100
Torque 30 N.m
Cabo Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP).
Produtos Associados Parafusos; Caixa de ferramentas; Jogo de chaves TX tipo canivete; Rost Off
Acabamento Niquelado/ Cromado
Comprimento da Haste 100mm
Medida T-30
Haste Haste redonda fabricada em cromo-vanádio
Código de barras 7891799382223
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade