Seller Image
Wurth | Cód. 0892188500 Copiado!

Espuma de Poliuretano Expanfix Gun 500ml - Wurth - 0892188500 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.

Características:

- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.

Aplicação:

- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.

Principais Vantagens:

- Livre de CFC;
- Sem contração ou expansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico.
Marca Wurth
Código do Produto 0892188500
Secagem Polimerização por umidade
Formação de película 10 ~ 12 min, 7 ~ 15 min
Encolhimento Nenhum
Cor Champagne
Estrutura Celular 60 ~ 65% celular abertas
Classe de Resistência ao Fogo B3 DIN 4102
Composição Embalagem com 1 Unidade
Consistência Espuma estável
Composição Química Poliuretano
Resistência a Temperatura -30ºC ~ +80ºC
Gravidade Especifica 14 ~ 17 kg/m3
Código de barras 4058794093445
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade