Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
Selante acrílico é um vedante a base de água sem cheiro e de alta flexibilidade. Usado para selagem de trincas e vãos em material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento. Forma película entre 15 e 60 minutos, dependendo da umidade relativa do ar. Compatível com concreto, PVC, alvenaria, pedras, cerâmicas, madeiras, alumínios, vidros e gesso acartonado. Pode ser lixado e pintado após curado.
Aplicações:
Indicado para uso em sanitários, envidraçamentos, juntas, rachaduras e fissuras. Para vedação de juntas de dilatação e fissuras, em paredes e tetos, internos e externos. Vedação de esquadrias de alumínio, de madeira e juntas de pré- moldados.
Modo de usar:
As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas. Isole a área a ser vedada com fita crepe. Fure o lacre da bisnaga com a tampa. Aplique sobre as superfícies. Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso). Remova a fita crepe logo após o acabamento. A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas. Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação. Aceita pintura, após curado, de tintas a base de água. Indica-se que seja feito um teste prévio de compatibilidade da tinta com o selante.
Restrição ao uso:
não usar o produto como adesivo/selante estrutural, em contato direto com líquidos, em contato com solventes durante a cura, em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável. Precauções: Verificar informações na
Selante acrílico é um vedante a base de água sem cheiro e de alta flexibilidade. Usado para selagem de trincas e vãos em material de construção, metal, madeira, PVC, esquadrias de alumínio, reparo da parede como um enchimento, isolamento. Forma película entre 15 e 60 minutos, dependendo da umidade relativa do ar. Compatível com concreto, PVC, alvenaria, pedras, cerâmicas, madeiras, alumínios, vidros e gesso acartonado. Pode ser lixado e pintado após curado.
Aplicações:
Indicado para uso em sanitários, envidraçamentos, juntas, rachaduras e fissuras. Para vedação de juntas de dilatação e fissuras, em paredes e tetos, internos e externos. Vedação de esquadrias de alumínio, de madeira e juntas de pré- moldados.
Modo de usar:
As superfícies devem, estar limpas, livres de poeiras, óleos e graxas. Isole a área a ser vedada com fita crepe. Fure o lacre da bisnaga com a tampa. Aplique sobre as superfícies. Dê o acabamento necessário com o produto ainda úmido, utilizando uma espátula (item não incluso). Remova a fita crepe logo após o acabamento. A cura de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas. Proteja contra ação de chuva por 8 horas após a aplicação. Aceita pintura, após curado, de tintas a base de água. Indica-se que seja feito um teste prévio de compatibilidade da tinta com o selante.
Restrição ao uso:
não usar o produto como adesivo/selante estrutural, em contato direto com líquidos, em contato com solventes durante a cura, em aplicações submetidas a deformações físicas, para vedação de aquários e reservatórios de água potável. Precauções: Verificar informações na
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892162001 |
Cura | 2mm/24h |
Densidade | 1,64g/cm³ |
Formação de película | |
Encolhimento | 29% |
Elongação | ≥ 100% |
Resistência ao Rompimento | ≥ 0,1 MPa |
Composição | Embalagem com 1 Unidade |
Temperatura de Aplicação | -5 a 35ºC |
Resistência a Temperatura | -10 a +80°C |
Composição Química | Acrílica |
Código de barras | 4046777064339 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |