FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892327005 Copiado!

    Adesivo MS Calha Sache Branco 800g - Wurth - 0892327005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.

    Características:

    - Alta elasticidade;
    - Adesão inicial rápida;
    - Não racha;
    - Não muda de cor;
    - Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
    - Isento de solventes;
    - Alta resistência UV;
    - Resistência ao envelhecimento;
    - Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.

    Aplicações:

    - Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar para juntas de dilatação ;
    - Não utilizar para colagens estruturais.

    Principais Vantagens:

    - Alta elasticidade;
    - Não racha;
    - Não muda de cor;
    - Adere em áreas úmidas;
    - Resistência U.V;
    - Alta resistência à cargas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892327005
    Formação de Película > 15 min
    Dureza Shore A
    Densidade 1,71 +/- 0,03 g/cm3
    Cor Branco
    Tempo de Cura 2-3 mm /24h
    Temperatura de Aplicação +5ºC à +35ºC
    Estado Físico Pastoso
    Resistência à Tração > 1 Mpa
    Resistência ao Envelhecimento 5 anos
    Resistência à Temperatura -40ºC à +90ºC (após curado)
    Odor Característico
    Composição Química Polímero híbrido modificado
    Alongamento 150%
    Código de barras 7891799470791
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade