| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.
Características:
- Fácil aplicação e alta resistência;
- Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;
- Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;
- Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;
- Alta resistência à intempéries;
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;
- Produto não corrosivo e inodoro;
- Resistente a temperaturas entre - 40 ºC e + 90 ºC;
- Capacidade de movimentação da junta em até 25%.
Aplicações:
- Juntas de dilatação vertical para estruturas ou préfabricados em concreto;
- Juntas de vedação para granito, concreto, madeira e metais;
- Para selar juntas de dilatação em concreto tanto vertical como horizontal como por exemplo: pisos de concreto, juntas de fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, revestimentos de metal e concreto pré-moldado) assim como juntas em madeira e estrutura metálica;
- Recomenda-se a aplicação em juntas de dilatação em conjunto com tarucel para evitar contato tri-lateral. Restrição de uso ;
- Não é recomendado para colagens estruturais e aquários;
- Não deve ser aplicado em imersão contínua em água, em ambientes com cloro, piscinas e spas;
- Não aplicar o produto em materiais que transpiram óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre;
- Não é recomendado o uso para envidraçamento de sacadas.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência em diversos materiais;
- Elasticidade permanente;
- Aceita pintura após acabado;
- Não escorre;
- Não corrosivo.
O PU Construção é um adesivo monocomponente base de poliuretano modificado, livre de solventes, com excelente pega inicial e força elástica. Produto desenvolvido para colagens e vedações na maioria dos materiais utilizados na construção civil e na indústria. Tem grande resistência à intempéries e pode ser aplicado em interiores e exteriores.
Características:
- Fácil aplicação e alta resistência;
- Não escorre, podendo ser aplicado na vertical;
- Quando curado, adere quimicamente ao substrato, conservando a elasticidade permanente;
- Aderência em diversos substratos lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira;
- Alta resistência à intempéries;
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano;
- Produto não corrosivo e inodoro;
- Resistente a temperaturas entre - 40 ºC e + 90 ºC;
- Capacidade de movimentação da junta em até 25%.
Aplicações:
- Juntas de dilatação vertical para estruturas ou préfabricados em concreto;
- Juntas de vedação para granito, concreto, madeira e metais;
- Para selar juntas de dilatação em concreto tanto vertical como horizontal como por exemplo: pisos de concreto, juntas de fachadas, parapeitos de varandas, juntas de conexão (ao redor de janelas e portas, revestimentos de metal e concreto pré-moldado) assim como juntas em madeira e estrutura metálica;
- Recomenda-se a aplicação em juntas de dilatação em conjunto com tarucel para evitar contato tri-lateral. Restrição de uso ;
- Não é recomendado para colagens estruturais e aquários;
- Não deve ser aplicado em imersão contínua em água, em ambientes com cloro, piscinas e spas;
- Não aplicar o produto em materiais que transpiram óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre;
- Não é recomendado o uso para envidraçamento de sacadas.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência em diversos materiais;
- Elasticidade permanente;
- Aceita pintura após acabado;
- Não escorre;
- Não corrosivo.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892191414 |
| Formação de Película | 10 - 30 min |
| Capacidade de Movimentação | 25% |
| Dureza | Shore A 40 3 |
| Validade | 15 Meses |
| Cor | Branco |
| Composições | Embalagem com 12 Unidades |
| Resistência Máxima | após 7 dias da aplicação |
| Condições de Cura | Umidade do ar |
| Velocidade de Cura | 3 mm / 24h |
| Resistência à Tração | 0,94 (Mpa) |
| Módulos | 100% à 25C 0,65 |
| Resistência ao Envelhecimento | 5 anos |
| Resistência ao Rasgo | 3,80 (Mpa) |
| Composição Química | Polímero hibrido |
| Alongamento | até 200% |
| Código de barras | 7891799455910 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |