Seller Image
Wurth | Cód. 389027 250 Copiado!

Fita Isolante Liquida 250ml - Wurth - 389027 250 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Fita Isolante Líquida atua como um isolante elétrico e um lacre de segurança. Possui ótima isolação de cabos e terminais elétricos. Com 1mm de espessura, quando seco, isola até 6800V. Atua como lacre de segurança em parafusos, garantindo a inviolabilidade em componentes que necessitam de garantia, além de proteger contra corrosão, mantendo a condutividade elétrica. Em estado sólido não propaga chama, ou seja, em caso de curto circuito, o princípio do incêndio será extinguido. Após seca, mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.

Características:

- Isolante elétrico;
- Atua como lacre de segurança;
- Protege contra corrosão;
- Não propaga chama em estado sólido;
- Veda contra umidade;
- Mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.

Aplicações:

- Fios, terminais, ferramentas, cabos elétricos em geral, metais, borrachas, plásticos e vidros;
- Quando aplicado em conectores com parafuso, impede seu afrouxamento.

Modo de usar:

- Desenergize a rede elétrica;
- Limpe bem a superfície antes de aplicar o produto com o Desengraxante Dielétrico Wurth;
- Mexa o produto utilizando o pincel embutido internamente na tampa;
- Aplique com o pincel ou por imersão da peça;
- Se necessário, aplique uma camada mais espessa (o que aumenta o isolamento);
- Após a secagem da primeira camada, poderá ser aplicada uma segunda camada;
- Aguarde a cura total do produto em 4 horas para energizar a rede novamente.

Principais Vantagens:

- Isola até 6800V;
- Trabalho rápido e limpo;
- Fácil aplicação em locais de difícil acesso;
- Inviolabilidade de componentes;
- Mantém a condutividade elétrica;
- Evita formação de oxidação.
Marca Wurth
Código do Produto 389027 250
Formação de pele 4min
Densidade 0,93g/cm³
Cura total 4hrs
Cor Preto
Ponto de Fulgor 5°C
Cura Parcial 40min
Odor Característico
Solubilidade Solúvel em Xileno, Tolueno, Thiner e Acetona.
Estado Físico Líquido viscoso
Código de barras 7891799314774
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade