FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389027 250 Copiado!

    Fita Isolante Liquida 225ml - Wurth - 389027 250 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Fita Isolante Líquida atua como um isolante elétrico e um lacre de segurança. Possui ótima isolação de cabos e terminais elétricos. Com 1mm de espessura, quando seco, isola até 6800V. Atua como lacre de segurança em parafusos, garantindo a inviolabilidade em componentes que necessitam de garantia, além de proteger contra corrosão, mantendo a condutividade elétrica. Em estado sólido não propaga chama, ou seja, em caso de curto circuito, o princípio do incêndio será extinguido. Após seca, mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.

    Características:

    - Isolante elétrico;
    - Atua como lacre de segurança;
    - Protege contra corrosão;
    - Não propaga chama em estado sólido;
    - Veda contra umidade;
    - Mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.

    Aplicações:

    - Fios, terminais, ferramentas, cabos elétricos em geral, metais, borrachas, plásticos e vidros;
    - Quando aplicado em conectores com parafuso, impede seu afrouxamento.

    Modo de Usar:

    - Desenergize a rede elétrica;
    - Limpe bem a superfície antes de aplicar o produto com o Desengraxante Dielétrico Wurth;
    - Mexa o produto utilizando o pincel embutido internamente na tampa;
    - Aplique com o pincel ou por imersão da peça;
    - Se necessário, aplique uma camada mais espessa (o que aumenta o isolamento);
    - Após a secagem da primeira camada, poderá ser aplicada uma segunda camada;
    - Aguarde a cura total do produto em 4 horas para energizar a rede novamente.

    Principais Vantagens:

    - Isola até 6800V;
    - Trabalho rápido e limpo;
    - Fácil aplicação em locais de difícil acesso;
    - Inviolabilidade de componentes;
    - Mantém a condutividade elétrica;
    - Evita formação de oxidação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389027 250
    Formação de Pele 4min
    Densidade 0,93g/cm³
    Cura Total 4hrs
    Cor Preto
    Ponto de Fulgor 5°C
    Cura Parcial 40min
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em Xileno, Tolueno, Thiner e Acetona.
    Estado Físico Líquido viscoso
    Código de barras 7891799314774
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade