| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Fita Zebrada é produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo, impresso em duas cores (amarela e preta). Destinada a isolamento de áreas, não só de locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também do controle de acesso de pessoas. Demarcação de áreas, obras e equipamentos.
Características:
- Versátil;
- Resistente e durável;
- Isolamento de áreas de risco.
Aplicações:
- Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
- Indicada para isolar, delimitar e sinalizar áreas de risco ou de restrição de acesso.
Modo de usar:
- Fixe a ponta da fita;
- Desenrole a fita sobre a região a ser delimitada, esticando bem a mesma;
- Sugere-se que sejam utilizados pontos de apoio entre o início e o fim da área a ser demarcada;
- Fixe a ponta final da fita.
A Fita Zebrada é produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo, impresso em duas cores (amarela e preta). Destinada a isolamento de áreas, não só de locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também do controle de acesso de pessoas. Demarcação de áreas, obras e equipamentos.
Características:
- Versátil;
- Resistente e durável;
- Isolamento de áreas de risco.
Aplicações:
- Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
- Indicada para isolar, delimitar e sinalizar áreas de risco ou de restrição de acesso.
Modo de usar:
- Fixe a ponta da fita;
- Desenrole a fita sobre a região a ser delimitada, esticando bem a mesma;
- Sugere-se que sejam utilizados pontos de apoio entre o início e o fim da área a ser demarcada;
- Fixe a ponta final da fita.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 387770 200 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 70mm x 200m |
| Produtos Associados | Estilete Wurth ;Luvas |
| Materiais | PVC |
| Cor | Amarelo e Preto |
| Código de barras | 7891799170394 |
| Ficha Técnica | Download |