Seller Image
Wurth | Cód. 387255 25 Copiado!

Fita Anti-Ruido de Poliuretano 25mm x 5m - Wurth - 387255 25 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

A Fita Adesiva Anti-ruído de Poliuretano é composta por uma fita de tecido de poliuretano expandido, com células abertas e macias, proporcionando um ótimo acabamento sem deformar.

Aplicação:

- Propriedades de vedação à poeira, umidade, luz e etc;
- Excelente propriedades de isolamento de som e ruídos;
- Chicotes elétricos.

Modo de usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

Principais Vantagens:

- Fita de tecido de poliuretano expandido;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Fácil aplicação.
Marca Wurth
Código do Produto 387255 25
Garantia 3 Meses
Adesão ao Aço 0,65Kgf/25mm
Medidas 25mm x 5m
Espessura 5mm
Resistência à Tração 1,27Kgf/25mm
Densidade média 26Kg/m³
Alongamento 126%
Resistência a Temperatura -30°C a +70°C
Código de barras 7891799120528
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade