Seller Image
Wurth | Cód. 387211012 Copiado!

Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã 12mm x 10m - Wurth - 387211012 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto A Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã é composta por malha de feltro de lã e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies. Características ;
- Elimina ruídos;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Fácil aplicação. Aplicações ;
- Utilizada para eliminação de ruídos causados pelo atrito entre peças plásticas e metal, como por exemplo, painel de veículos;
- Revestimento interno de estojos e forrações. Modo de usar ;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Remova o filme protetor da fita apenas no momento da aplicação, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).

Principais Vantagens:

- Redução de ruído causado pelo atrito.
Marca Wurth
Código do Produto 387211012
Garantia 3 Meses
Adesão ao Aço 1,1Kgf/25mm
Medidas 12mm x 10m
Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante Universal ECO-W; Desengraxante em Spray
Espessura 2mm
Resistência à Tração 18,8Kgf/25mm
Resistência a Temperatura Até +60°C
Alongamento 30%
Código de barras 7891799250379
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade