<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0894300506 Copiado!

    Fita Antiderrapante Preta 50mm x 5m - Wurth - 0894300506 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A fita antiderrapante é um produto desenvolvido para garantir o tráfego seguro de pessoas, prevenindo acidentes tais como: deslizamento, quedas e escorregões em superfícies lisas em áreas internas e externas em ambientes residenciais e comerciais.

    Características:

    - Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
    - Produto resistente e com alta durabilidade;
    - Resistente a produtos químicos;
    - Excelente aderência a superfície.

    Aplicações:

    - Ideal para degraus, rampas e outras superfícies lisas;
    - Pode ser utilizada em áreas internas e externas.

    Restrições de uso:

    - Não aplique sobre rachaduras ou emendas de pisos;
    - Temperatura de aplicação: +10 a + 45 ºC

    Modo de usar:

    - A superfície onde será aplicada deve estar: limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
    - As superfícies ásperas ou porosas devem ser preparadas para uma aderência adequada;
    - Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação, deixando-a bem esticada.

    Principais Vantagens:

    - Após a aplicação, torna superfície segura e antiderrapante;
    - Produto resistente e com alta durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0894300506
    Resistência Química Excelente
    Temperatura de Trabalho -10 - 80 ° C
    Produtos Associados Estilete Wurth; Desengraxante universal Eco-w; Adesivo universal; Cola de contato
    Cor Preto
    Resistência à Tração >2,5 Mpa
    Espessura da Base 0.72 +/- 0,02 mm
    Temperatura de Aplicação 5 – 40 ° C
    Código de barras 4056807148717
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade