| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Isolastic Paredes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Restrição de uso:
- Não aplique quando a temperatura ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Não é recomendado para utilização em lajes e telhados;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.
Isolastic Paredes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte e impermeável.
Características:
- Produto monocomponente;
- Produto à base de água;
- Cria um revestimento de alta durabilidade;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos;
- Rendimento: 250g p/ m² por demão.
Aplicação:
- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos;
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros;
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
Restrição de uso:
- Não aplique quando a temperatura ar estiver abaixo de +5ºC ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso;
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva;
- Não é recomendado para utilização em lajes e telhados;
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.
Principais Vantagens:
- Cria um revestimento impermeável e durável;
- À base de água;
- Resistente aos raios ultravioletas;
- Alta flexibilidade;
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras;
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200074 |
| Tempo de Secagem Entre Demãos | 6 horas |
| Concentração de Compostos | 45 – 55% (orgânicos Voláteis) |
| Densidade | 1,24 g/cm2 (a 25ºC) |
| Recuperação após Alongamento | 60% (por 25%) |
| Cor | Branco |
| Tempo de Cura Total | para liberação da área 8 horas |
| Odor | Característico |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC a +40ºC |
| Alongamento | 160% |
| Estado Físico | Liquido denso |
| Código de barras | 4046777976458 |
| FISPQ/FDS | Download |