FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893557504 Copiado!

    Condicionador de Metais 200ml - Wurth - 0893557504 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O condicionador de metais é um produto de origem sintética desenvolvido a base de nanotecnologia que atua no motor formando uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas sujeitas a fricção, proporcionando redução de atrito, proteção antioxidante e anticorrosiva. Por ser desenvolvido com nanotecnologia não interfere entre as folgas mínimas, mantendo a tolerância original de fábrica.

    Características:

    - Protege as partes lubrificadas até 3 vezes mais que os lubrificantes convencionais;
    - Age como modificador de atrito (antifricção) em condições severas de lubrificação;
    - Proteção anticorrosiva e antioxidante;
    - Pode ser misturado com todo tipo de lubrificante: mineral, sintético e semi-sintético;
    - Proporciona uma lubricidade maior, evita travamentos, permitindo ganho extra de rendimento e trazendo economia de combustível e durabilidade das peças.

    Pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como:

    - Motores automotivos (gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel);
    - Motocicletas;
    - Motores náuticos;
    - Máquinas industriais;
    - Material bélico;
    - Equipamentos agrícolas;
    - Compressores;
    - Câmbio manual. Modo de usar ;
    - Adicionar de 5 a 6% de condicionador de metais no óleo de motor;
    - Exemplo de utilização: para um motor com capacidade de 4 litros de óleo, utilizar um frasco (200ml) do condicionador de metais.

    Principais Vantagens:

    - Facilita as partidas a frio e reduz o desgaste causado pela falta de lubrificação;
    - Reduz emissão de gases poluentes e o consumo de combustível;
    - Proteção anticorrosiva e antioxidante;
    - Pode ser misturado com todo tipo de lubrificante: mineral, sintético e semi-sintético;
    - Age como modificador de atrito (antifricção) em condições severas de lubrificação;
    - Aumenta o rendimento do sistema, trazendo economia e durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893557504
    Densidade 1,000 (a 20 ºC)
    Produtos Associados OTW; Óleo de motor; Flushing; Chave saca bujão de óleo
    Ponto de Fulgor 280°C
    Viscosidade SAE 20 W
    Código de barras 7891799474508
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade