Seller Image
Wurth | Cód. 5861500113 Copiado!

Aditivo para Radiador Orgânico Superconcentrado 95% Amarelo 1L Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 5861500113 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Produto Concentrado. O Aditivo para sistema de arrefecimento foi desenvolvido para uso em radiadores de motores à combustão interna, protegendo todo o sistema de arrefecimento contra a corrosão. Evita fervura, congelamento e a formação de espuma. Promove lubrificação no sistema, aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d’água e juntas. À base de monoetilenoglicol, livre de nitritos, aminas, fosfatos e boratos

Características:

- rotege contra a corrosão, contra a cavitação e não permite a formação de espuma;
- Assegura a máxima refrigeração dos diferentes componentes do motor por onde circula o líquido;
- Não ataca materiais elastoméricos, mangueiras, bomba d’água, auxiliando na conservação dos componentes;
- Lubrifica bomba d’água e válvula termostática;
- Eleva o ponto de ebulição e diminui o ponto de congelamento;
- Intervalo de troca entre 30.000km e 40.000km.

Aplicações:

- Sistema de arrefecimento de veículos leves e pesados, nacionais e importados;
- Tratores;
- Máquinas agrícolas;
- Motores estacionários.

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;
- Não danifica borrachas e mangueiras.
Marca Wurth
Código do Produto 5861500113
Índice de Refração 1,428
Densidade 1,115
Teor de Água Máx. 5% em massa
Cor Amarelo
pH 10
Reserva Alcalina Mín.10
Ponto de Ebulição 164°C
Odor Característico
Solubilidade Solúvel em água
Código de barras 4058794061581
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade