<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893480130 Copiado!

    Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g - Wurth - 0893480130 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui

    Adesivo à base de Epóxi, bi-componente, livre de solventes com alto poder de adesão, resistência mecânica e química. Após curado fica totalmente transparente. Alto poder de colagens de pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares.

    Características:

    - Excelente adesão;
    - Colagem em até 10 minutos;
    - Acabamento transparente após curado;
    - Para colagens de superfícies lisas, porosas e até mesmo irregulares;
    - Uso profissional e doméstico.

    Aplicações:

    - Ideal para adesão de diversos tipos de materiais, como: ;
    - Concreto;
    - Vidro;
    - Madeira;
    - Plásticos (exceto PP, PE e nylon);
    - Cerâmica;
    - Porcelana;
    - Borracha vulcanizada.

    Restrições de uso:

    - Não deve ser utilizado como adesivo estrutural;
    - Colagens em superfícies úmidas, submersas ou em constante contato com água;
    - Para todas as superfícies contaminadas com óleo, plastificantes ou solventes;
    - Em superfícies que estão em contato direto com alimentos;
    - Não é recomendado para alguns plásticos, como PE, PP e PTFE;
    - O produto não deve ser utilizado em situações em que a temperatura possa atingir mais de 85ºC.

    Principais Vantagens:

    - Colagem de diversos materiais;
    - Totalmente transparente;
    - Cura inicial rápida;
    - Alto poder de adesão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893480130
    Densidade 1,05 ± 0,05
    Proporção da Mistura 1 parte de resina e 1 parte de endurecedor
    Aspecto Líquido, Resina e Endurecedor
    Aspecto Após Curado Transparente Sólido
    Resistência à Temperatura De -30ºC à + 85ºC (após curado)
    Viscosidade 12 ± 2,0 Pas.s
    Odor Resina solvente leve
    Temperatura de Aplicação De +5º.C à + 45º.C
    Código de barras 4058794486667
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS B Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade