| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.
Características:
- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.
Aplicações:
- Reparo entre concretos;
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e rebocos;
- Reparação de pisos;
- Chapisco;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso
Principais Vantagens:
- Aumenta a resistência da argamassa;
- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
- Diminui a retração e a fissuração;
- Boa fluidez.
O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.
Características:
- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.
Aplicações:
- Reparo entre concretos;
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e rebocos;
- Reparação de pisos;
- Chapisco;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso
Principais Vantagens:
- Aumenta a resistência da argamassa;
- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
- Diminui a retração e a fissuração;
- Boa fluidez.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200085 |
| Teor de Sólidos | 49% - 51% |
| Base Química | Copolímero (PVA) branco |
| Diluição | Parte de produto x água 1 |
| Cor | Branco |
| pH | 4 - 5 4 - 5 |
| Embalagem | 25kg |
| Aspecto | Pastoso Líquido |
| Código de barras | 7891799491550 |
| Ficha de emergência | Download |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |