Seller Image
Wurth | Cód. 0893090002 Copiado!

Adesivo Bonder 2g Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0893090002 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresenta se na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.

Características:

- Adesão instantânea;
- Ótimo acabamento;
- Alta resistência mecânica;
- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Fácil de usar;
- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.

Aplicações:

- Superfícies flexíveis;
- Madeira;
- Couro;
- Cerâmica ;
- Metais;
- Compostos de borracha;
- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.

Restrições de Uso:

- Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos e irritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica;
- Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometida

Principais Vantagens:

- Cura rápida;
- Tampa com pino anti-entupimento;
- Alta resistência mecânica;
- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;
- Embalagem com bico de alta precisão.
Marca Wurth
Código do Produto 0893090002
Temperatura de Trabalho -30 a +80 °C
Resistência ao Cisalhamento 100 kgf/cm²
Folga Máxima 0,10mm
Cura total 24h
Cor Incolor
Resistência à Tração 100 ± 20 kgf/cm²
Embalagem 2 g
Linha Bonder Plus
Cura Parcial 10 segundos
Aspecto Líquido
Viscosidade 80 a 120 CPS
Composição Embalagem com 12 Peças
Código de barras 4058794044331
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade