Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Principais Vantagens:
- Silicone cura neutra;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 280ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos);
- Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.
O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Principais Vantagens:
- Silicone cura neutra;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 280ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos);
- Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0890321052 |
Formação de pele | ≤ 60 (min) |
Densidade | (g/ml) 1,2 (+/- 0,02) |
Cor | Cinza |
Tempo de Cura | ≤ 48h (junta de vedação de 6mm) |
Elasticidade | ≥ 0,4 (Mpa) |
Dureza Shore | A 20 - 60 |
Resistência a Temperatura | 280 ºC (24 horas) |
Alongamento | ≥ 100 |
Código de barras | 7891799475857 |
Ficha Técnica | Download |