Seller Image
Wurth | Cód. 0890321051 Copiado!

Silicone Neutro para Alta Temperatura Preto 50g - Wurth - 0890321051 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

Características:

- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.

Aplicações:

- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.

Principais Vantagens:

- Silicone cura neutra;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 280ºC;
- Forma uma junta flexível;
- Rápida formação de película (8 a 20 minutos);
- Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.
Marca Wurth
Código do Produto 0890321051
Formação de pele ≤ 60 (min)
Densidade (g/ml) 1,2 (+/- 0,02)
Cor Preto
Tempo de Cura ≤ 48h (junta de vedação de 6mm)
Elasticidade ≥ 0,4 (Mpa)
Dureza Shore A 20 - 60
Resistência a Temperatura 280 ºC (24 horas)
Alongamento ≥ 100
Código de barras 7891799475840
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade