| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Kit Detector de Trinca é composto por quatro produtos: Removedor, Penetrante A, Penetrante S e Revelador. Atua na limpeza, preparação e revelação de trincas e irregularidades em peças, através de riscos ou pontos de cor avermelhada.
Características:
- Processo visual de detecção de trincas e irregularidades;
- Aplicadores em spray. Aplicações ;
- Metais ferrosos e não ferrosos, cerâmica, vidro, plásticos e etc;
- Ideal para peças soldadas, usinadas, fundidas, forjadas, estampadas, injetadas, laminadas e etc.
Principais Vantagens:
- Permite detectar trincas, porosidades e fendas de forma rápida e fácil;
- Praticidade na aplicação.
Adquira também o Penetrante S para Detector de Trinca 300ml; Penetrante A para Detector de Trinca 300ml e Revelador para Detector de Trinca 300ml.
*Itens vendidos separadamente.
O Kit Detector de Trinca é composto por quatro produtos: Removedor, Penetrante A, Penetrante S e Revelador. Atua na limpeza, preparação e revelação de trincas e irregularidades em peças, através de riscos ou pontos de cor avermelhada.
Características:
- Processo visual de detecção de trincas e irregularidades;
- Aplicadores em spray. Aplicações ;
- Metais ferrosos e não ferrosos, cerâmica, vidro, plásticos e etc;
- Ideal para peças soldadas, usinadas, fundidas, forjadas, estampadas, injetadas, laminadas e etc.
Principais Vantagens:
- Permite detectar trincas, porosidades e fendas de forma rápida e fácil;
- Praticidade na aplicação.
Adquira também o Penetrante S para Detector de Trinca 300ml; Penetrante A para Detector de Trinca 300ml e Revelador para Detector de Trinca 300ml.
*Itens vendidos separadamente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 389015 0 |
| Densidade Relativa | 0,720 – 0,730 g/ml |
| Cor | Incolor |
| pH | N/A |
| Ponto de Fulgor | 20ºC |
| Embalagem | 300ml |
| Ponto de Ebulição | N/A |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Código de barras | 7891799113797 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |