| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica/ica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.
Características:
- Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas;
- Produto com silicone;
- Produto sem silicone;
- Otimiza o processo de injeção plástica.
Aplicações:
- Moldes de injeção termoplásticas.
Modo de usar:
- Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.
Principais Vantagens:
- Praticidade e economia;
- Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde;
- Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização;
- Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.
O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica/ica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.
Características:
- Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas;
- Produto com silicone;
- Produto sem silicone;
- Otimiza o processo de injeção plástica.
Aplicações:
- Moldes de injeção termoplásticas.
Modo de usar:
- Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.
Principais Vantagens:
- Praticidade e economia;
- Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde;
- Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização;
- Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 389097 |
| Densidade | 0,84(20/20ºC) |
| Cor | Incolor |
| pH | N/D |
| Ponto de Fulgor | 295ºC |
| Embalagem | 300ml |
| Ponto de Ebulição | N/D |
| Odor | inodoro |
| Estado Físico | líquido |
| Solubilidade | Insolúvel (Em água) |
| Código de barras | 7891799174903 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |