| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O REPLAST é um produto bicomponente, fornecido em duas embalagens (resina+endurecimento)desenvolvido para reparos em plásticos, colando e dando acabamento aos mesmos. O produto tem como base resinas epóxi modificadas, fornecendo uma colagem estrutural rígida sem a necessidade do uso de primer. O produto cura à temperatura ambiente, mas pode ser acelerado com aquecimento, através de lâmpadas e estufas.
Características:
- Base epóxi;
- Baixo escorrimento;
- Fácil aplicação;
- Aderente a diversos plásticos como policarbonato, poliamida, fibra de vidros, e outros.
Aplicação:
- Para-choques, grades frontais, spoilers, aerofólios, carenagens, cárter, tampas de válvulas, tanques de combustíveis e reservatórios plásticos da linha agrícola;
- Materiais plásticos como fibra de vidro, ABS, PVC, policarbonato, poliamida e poliuretano;
- Aplicar o produto assim que efetuar a mistura.
Modo de Usar:
- O local da aplicação deverá estar livre de poeira, graxa, óleo ou outro tipo de contaminante;
- Lixar a superfície a ser colada com lixa grossa (grana 80) ou lixadeira, até obter uma abertura em “V” de 4 a 6mm para penetração do adesivo;
- Se necessário aramar ou grampear as peças a serem reparadas;
- Limpar a superfície lixada;
- Misturar a resina com o endurecedor em partes iguais (1:1 em volume) por pelo menos 1 minuto;
- Aplicar o adesivo na peça, e aguardar a secagem;
- No caso de secagem à temperatura ambiente, aguardar pelo menos 4 horas;
- Para acelerar a cura, colocar lâmpada de aquecimento a uma distância de pelo menos 10 cm do adesivo, ou colocar a peça em estufa a 70°C durante 30min;
- Lixar o excesso do adesivo e dar acabamento com aplicação de fundo e pintura da peça.
O REPLAST é um produto bicomponente, fornecido em duas embalagens (resina+endurecimento)desenvolvido para reparos em plásticos, colando e dando acabamento aos mesmos. O produto tem como base resinas epóxi modificadas, fornecendo uma colagem estrutural rígida sem a necessidade do uso de primer. O produto cura à temperatura ambiente, mas pode ser acelerado com aquecimento, através de lâmpadas e estufas.
Características:
- Base epóxi;
- Baixo escorrimento;
- Fácil aplicação;
- Aderente a diversos plásticos como policarbonato, poliamida, fibra de vidros, e outros.
Aplicação:
- Para-choques, grades frontais, spoilers, aerofólios, carenagens, cárter, tampas de válvulas, tanques de combustíveis e reservatórios plásticos da linha agrícola;
- Materiais plásticos como fibra de vidro, ABS, PVC, policarbonato, poliamida e poliuretano;
- Aplicar o produto assim que efetuar a mistura.
Modo de Usar:
- O local da aplicação deverá estar livre de poeira, graxa, óleo ou outro tipo de contaminante;
- Lixar a superfície a ser colada com lixa grossa (grana 80) ou lixadeira, até obter uma abertura em “V” de 4 a 6mm para penetração do adesivo;
- Se necessário aramar ou grampear as peças a serem reparadas;
- Limpar a superfície lixada;
- Misturar a resina com o endurecedor em partes iguais (1:1 em volume) por pelo menos 1 minuto;
- Aplicar o adesivo na peça, e aguardar a secagem;
- No caso de secagem à temperatura ambiente, aguardar pelo menos 4 horas;
- Para acelerar a cura, colocar lâmpada de aquecimento a uma distância de pelo menos 10 cm do adesivo, ou colocar a peça em estufa a 70°C durante 30min;
- Lixar o excesso do adesivo e dar acabamento com aplicação de fundo e pintura da peça.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 089330190 |
| Tipo | Bicomponente |
| Produtos Associados | Lixa; Desengraxante Universal |
| Embalagem | 190g |
| Composições | Resina 100g + Endurecedor 90g |
| Base | Epóxi |
| Código de barras | 4050641993496 |