<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893301190 Copiado!

    Reparador de Plásticos REPLAST Industrial 190g - Wurth - 0893301190 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Replast industrial repara plásticos, aderindo nas mais variadas combinações de substratos, conferindo um alto poder de adesão estrutural. Produto bicomponente formulado à base de resinas de epóxi modificadas. Apresenta excelente consistência após misturado, podendo ser aplicado na posição vertical sem que haja escorrimento. Excelente resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas, ótima resistência à umidade, névoa salina e intempéries em geral.

    Características:

    - Reparador de plásticos bicomponente à base de resinas de epóxi modificadas;
    - Cura normalmente à temperatura ambiente. A cura pode ser acelerada através de aquecimento;
    - Excelente consistência, podendo ser aplicado na posição vertical;
    - Apresenta excelente resistência ao impacto, às variações de temperatura, umidade, névoa salina e intempéries em geral.

    Aplicação:

    - Reparos em fibras de vidro, metais, madeiras, alguns termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, Poliuretano, acrílico, Policarbonato), cerâmica e até concreto;
    - Pode ser utilizado como adesivo para colagens normais;
    - Usado na manutenção mecânica e elétrica em geral;
    - Reparos em veículos náuticos, reservatórios de água e piscinas, dentre outros.

    Principais Vantagens:

    - Excelente adesão em diversos substratos;
    - Cura rápida e prática;
    - Produto tixotrópico (não escorre);
    - Alta resistência ao impacto e às intempéries
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893301190
    Teor de Sólidos 100%
    Composições 100g (resina) e 90g (endurecedor)
    Odor Característico
    Tonalidade Branca (resina) e Cinza (Endurecedor)
    Estado Físico Pastoso
    Tempo de Uso Máximo de 30 minutos para massa de 50g (do produto após misturado)
    Código de barras 4062856097500

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade