<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892003122 Copiado!

    Impermeabilizante para Pedras 1L - Wurth - 0892003122 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.

    Características:

    - Alta durabilidade após aplicado - mínimo 2 anos para reaplicação;
    - Impermeabilizante de alta tecnologia;
    - Produto aceita tráfego;
    - Não agressivo;
    - Não oleoso;
    - Não reage com a rocha;
    - Produto pronto para uso;
    - Sem cheiro;
    - Alto poder de penetração, mínimo 2mm;
    - Permite que a rocha respire evitando problemas na instalação (argamassas não secas, etc) sem patologias na própria rocha como manchas.

    Aplicações:

    - Indicado para proteção de rochas como granito, mármore, limestone, travertino, etc;
    - Para pias em banheiro, cozinha, lavabos, áreas de churrasqueira;
    - Para impermeabilização de peças em rocha como bancadas, mesas, mezaninos, pisos e etc;
    - Indicado para áreas internas e externas. Importante: O produto não tem certificação NSF, ou seja, em caso de contato incidental ds áreas aplicadas com alimentos os mesmos devem ser lavados com água para consumo, ou descartados quando não for possível a lavagem.

    Principais Vantagens:

    - Produto aceita tráfego;
    - Permite que a rocha respire;
    - Não altera as características originais da rocha;
    - Não causa nenhum tipo de dano.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892003122
    Densidade 0,82g/cm³
    Cor Incolor
    Ponto de Fulgor 60°C
    Embalagem 1L
    Odor Fraco, característico
    Solubilidade Insolúvel (em água)
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4062856095797
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade