Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Restrições de uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.
Características:
- Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
- Alta resistência à ação de temperatura;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Fabricado à base de resina acrílica;
- Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.
Aplicações:
- Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.
Restrições de uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
- Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.
Principais Vantagens:
- Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento;
- Isento de chumbo e tolueno.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893012025 |
Tempo de Cura Parcial | 15 Min |
Temperatura Máxima Constante | 320°C |
Cobertura | 180G/M² |
Tempo de Cura Total | 60 Min |
Pico de Temperatura | 360°C |
Tonalidade | Branco Brilhante |
Base | Resina Acrílica |
Temperatura de Aplicação | 15°C A 40°C |
Código de barras | 4058794278873 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |