FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893113011 Copiado!

    Spray de Zinco Escuro 400ml - Wurth - 0893113011 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Spray de Zinco Escuro é um spray de metalização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.

    Características:

    - Forma uma camada de zinco na cor escura;
    - Resistência de 250 horas no teste de Câmara Salina/Salt Spray (DIN 50021);
    - Alto nível de proteção anticorrosiva;
    - Resistência a agentes químicos e climáticos;
    - Utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação;
    - Cura total após 60 minutos;
    - Elevada densidade e alto poder molecular;
    - Fácil aplicação e cura rápida;
    - Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

    Aplicações:

    - Proteção de soldas em geral;
    - Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
    - Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
    - Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
    - Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras;
    - Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc;
    - Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas;
    - Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera batendo na lata;
    - Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície;
    - Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que sejam aplicadas ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas;
    - Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrario e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto.

    Principais Vantagens:

    - Evita a formação da Ferrugem;
    - Resiste à 250 horas no teste do Salt Spray;
    - Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação;
    - Galvanização a frio de alta qualidade;
    - Alta resistência à abrasão;
    - Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893113011
    Pureza do Zinco 99%
    Espessura Recomendada 80 μm
    Densidade 1,2g/ml
    Cura Total 60 min
    Espessura da Camada 40 μm
    Embalagem 400ml
    Cura ao Toque 18 min
    Cura Parcial 5 min
    Código de barras 7891799450120
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade