| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus foi desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.
Características:
- Não resseca a borracha do pneu, por ser isento de silicone, vaselina e glicerina;
- Não compromete a frenagem do veículo;
- Facilita a montagem e desmontagem do pneu;
- Aumenta a vida útil das ferramentas e dos equipamentos utilizados para montagem/desmontagem dos pneus;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação;
- Ação lubrificante, atuando na montagem e desmontagem do pneu;
- Secagem rápida, promovendo excelente adesão entre o talão do pneu e a roda de veículo, liberando o mesmo logo após a aplicação.
Aplicação:
- Carros, motos, caminhonetes, caminhão, ônibus, trator e veículos fora de estrada.
Principais Vantagens:
- Não ressaca borracha;
- Evita danos nos pneus e rodas;
- Rápida secagem;
- Alto rendimento. Maior produtividade na montagem e desmontagem de pneus.
A Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus foi desenvolvida para facilitar a montagem e desmontagem de pneus de veículos de grande e pequeno porte. Produto à base de matérias-primas vegetais, não resseca ou ataca a borracha do pneu, não mancha as rodas tampouco causa riscos de movimentação entre a roda e o pneu durante as frenagens bruscas.
Características:
- Não resseca a borracha do pneu, por ser isento de silicone, vaselina e glicerina;
- Não compromete a frenagem do veículo;
- Facilita a montagem e desmontagem do pneu;
- Aumenta a vida útil das ferramentas e dos equipamentos utilizados para montagem/desmontagem dos pneus;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação;
- Ação lubrificante, atuando na montagem e desmontagem do pneu;
- Secagem rápida, promovendo excelente adesão entre o talão do pneu e a roda de veículo, liberando o mesmo logo após a aplicação.
Aplicação:
- Carros, motos, caminhonetes, caminhão, ônibus, trator e veículos fora de estrada.
Principais Vantagens:
- Não ressaca borracha;
- Evita danos nos pneus e rodas;
- Rápida secagem;
- Alto rendimento. Maior produtividade na montagem e desmontagem de pneus.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 08931220 |
| Produtos Associados | Pneumática de impacto ½” para veículos leves; Peso de rodas; Limpa pneu |
| Cor | Cinza |
| pH | 9 a 10 |
| Embalagem | 3kg |
| Ponto de Fulgor | Não inflamável |
| Aspecto | Pasta |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Sólido |
| Solubilidade | Solúvel (em água) |
| Código de barras | 4050641997401 |
| FISPQ/FDS | Download |