| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Finalizador Auto Brilho é um polidor líquido, isento de silicone, para finalização e acabamento de pintura automotiva. Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e fornece à pintura brilho profundo. Sua fórmula líquida proporciona rápida aplicação e fácil remoção, permitindo melhor acabamento.
Características:
- Polidor isento de silicone;
- Alto poder de encobrimento;
- Fórmula líquida;
- Proteção contra ação climática.
Aplicações:
- Produto destinado ao acabamento de pinturas automotivas após o processo de polimento.
Modo de usar:
- Aplique o produto com uma espuma em movimentos circulares. Deste modo você garante uma aplicação mais uniforme, sem falhas;
- Deixe secar por alguns segundos e remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.
Principais Vantagens:
- Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo;
- Rápida aplicação e fácil remoção;
- Maior durabilidade do polimento.
O Finalizador Auto Brilho é um polidor líquido, isento de silicone, para finalização e acabamento de pintura automotiva. Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e fornece à pintura brilho profundo. Sua fórmula líquida proporciona rápida aplicação e fácil remoção, permitindo melhor acabamento.
Características:
- Polidor isento de silicone;
- Alto poder de encobrimento;
- Fórmula líquida;
- Proteção contra ação climática.
Aplicações:
- Produto destinado ao acabamento de pinturas automotivas após o processo de polimento.
Modo de usar:
- Aplique o produto com uma espuma em movimentos circulares. Deste modo você garante uma aplicação mais uniforme, sem falhas;
- Deixe secar por alguns segundos e remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.
Principais Vantagens:
- Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo;
- Rápida aplicação e fácil remoção;
- Maior durabilidade do polimento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893467101 |
| Produtos Associados | Massa de polir nº2; Líquido lustrador; Pano de microfibra; Espuma aplicadora |
| Densidade | 0,988g/cm³ |
| Embalagem | 473ml |
| Aspecto | Cremoso |
| Tonalidade | Levemente Rosado |
| Solubilidade | Moderada (em água) |
| Código de barras | 7891799454937 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |