| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A cera limpadora, limpa, dá brilho e protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE*, não contém abrasivos, não resseca borrachas e peças plásticas e nem deixa manchas ou resíduos esbranquiçados. Limpa e remove com facilidade as sujeiras existentes, proporcionando um brilho duradouro.
Características:
- Limpa, dá brilho e protege;
- Fórmula especial com PTFE*;
- Alta proteção;
- Fácil aplicação;
- Não contém abrasivos.
Aplicações:
- Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, jet-ski, ônibus, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, eletrodomésticos, dentre outros.
Restrições de uso:
- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfície.
Modo de usar:
- Limpe e seque a superfície;
- Com o auxílio de uma flanela ou algodão de polimento, aplique uma pequena quantidade do produto em movimentos circulares;
- Deixe secar por 2 ou 3 minutos;
- Utilize uma flanela, algodão de polimento seco ou pano de microfibra para dar o brilho final.
Principais Vantagens:
- Produto 3 em 1 (limpa, dá brilho e protege);
- Alto rendimento;
- Protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia;
- Não necessita de equipamento para aplicação;
- Não deixa borrachas ou peças plásticas esbranquiçadas.
A cera limpadora, limpa, dá brilho e protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE*, não contém abrasivos, não resseca borrachas e peças plásticas e nem deixa manchas ou resíduos esbranquiçados. Limpa e remove com facilidade as sujeiras existentes, proporcionando um brilho duradouro.
Características:
- Limpa, dá brilho e protege;
- Fórmula especial com PTFE*;
- Alta proteção;
- Fácil aplicação;
- Não contém abrasivos.
Aplicações:
- Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, jet-ski, ônibus, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, eletrodomésticos, dentre outros.
Restrições de uso:
- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfície.
Modo de usar:
- Limpe e seque a superfície;
- Com o auxílio de uma flanela ou algodão de polimento, aplique uma pequena quantidade do produto em movimentos circulares;
- Deixe secar por 2 ou 3 minutos;
- Utilize uma flanela, algodão de polimento seco ou pano de microfibra para dar o brilho final.
Principais Vantagens:
- Produto 3 em 1 (limpa, dá brilho e protege);
- Alto rendimento;
- Protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia;
- Não necessita de equipamento para aplicação;
- Não deixa borrachas ou peças plásticas esbranquiçadas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 38902001 |
| Densidade | 1,00 g/cm3 (a 25ºC) |
| Cor | Laranja |
| Ponto de Fulgor | > 48ºC (vaso fechado) |
| Embalagem | 200g |
| Odor | lavanda |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Pastoso |
| Código de barras | 7891799322694 |
| Ficha Técnica | Download |