| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Toalete químico Eco-w é um desinfetante solubilizador de material orgânico e neutralizador de odor para banheiro químico. Sua forma inovadora, em forma de pastilha, oferece um produto concentrado, de alto rendimento e longa duração, atuando por até 12 horas conforme a frequência de uso**. Neutraliza odores e libera uma fragrância agradável de lavanda. Possui ação bactericida, neutralizando detritos, eliminando microrganismos, bactérias e eliminando o mau odor ocasionado pelo processo de decomposição. Isento de formol, o TOALETE QUÍMICO ECO-W atende aos requisitos da norma ISO 14.000 e é biodegradável.
Características:
- Produto em pastilha;
- Alto rendimento;
- Ação bactericida;
- Neutraliza odores;
- Possui ação duradoura;
- Isento de formol na composição.
Modo de Usar:
- ;
- A quantidade a ser aplicada deverá ser baseada na condição geral do local a ser desinfetado. Diluindo 160g (4 pastilhas) do produto em 20L de água, teremos o produto pronto uso;
- Em veículos novos, colocar o produto no reservatório de água. Nos veículos antigos, colocar diretamente no fundo do vaso sanitário, pois estes veículos não possuem acesso ao reservatório;
- Em banheiros químicos, colocar o produto no reservatório de detritos;
- Aplique a pastilha diretamente no reservatório de coleta conforme orientação abaixo.
Principais Vantagens:
- Altamente concentrado;
- 4 pastilhas (160g) fazem 20L de produto final;
- Elimina microrganismos e bactérias;
- Elimina mau cheiro;
- Age por até 12 horas, dependendo da frequência de uso;
- Produto biodegradável.
O Toalete químico Eco-w é um desinfetante solubilizador de material orgânico e neutralizador de odor para banheiro químico. Sua forma inovadora, em forma de pastilha, oferece um produto concentrado, de alto rendimento e longa duração, atuando por até 12 horas conforme a frequência de uso**. Neutraliza odores e libera uma fragrância agradável de lavanda. Possui ação bactericida, neutralizando detritos, eliminando microrganismos, bactérias e eliminando o mau odor ocasionado pelo processo de decomposição. Isento de formol, o TOALETE QUÍMICO ECO-W atende aos requisitos da norma ISO 14.000 e é biodegradável.
Características:
- Produto em pastilha;
- Alto rendimento;
- Ação bactericida;
- Neutraliza odores;
- Possui ação duradoura;
- Isento de formol na composição.
Modo de Usar:
- ;
- A quantidade a ser aplicada deverá ser baseada na condição geral do local a ser desinfetado. Diluindo 160g (4 pastilhas) do produto em 20L de água, teremos o produto pronto uso;
- Em veículos novos, colocar o produto no reservatório de água. Nos veículos antigos, colocar diretamente no fundo do vaso sanitário, pois estes veículos não possuem acesso ao reservatório;
- Em banheiros químicos, colocar o produto no reservatório de detritos;
- Aplique a pastilha diretamente no reservatório de coleta conforme orientação abaixo.
Principais Vantagens:
- Altamente concentrado;
- 4 pastilhas (160g) fazem 20L de produto final;
- Elimina microrganismos e bactérias;
- Elimina mau cheiro;
- Age por até 12 horas, dependendo da frequência de uso;
- Produto biodegradável.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899891100 |
| Densidade | 1.001g/ml (1 pastilha diluída em 20L) |
| Cor | Azul |
| Embalagem | 10 Unidades |
| Ponto de Ebulição | inicial 100ºC |
| Odor | Perfume Herbal |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Sólido - pastilha efervescente |
| Código de barras | 4050641880673 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |