| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.
Certificação:
- Laudo de eficácia na neutralização de odores;
- Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.
Características:
- Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1;
- Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo;
- Limpa o sistema de ar condicionado;
- Auxilia no controle de microrganismos;
- Limpeza completa em um só produto;
- Neutraliza maus odores;
- Fragrância agradável.
Aplicação:
- Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Produto pronto para uso;
- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos;
- Não precisa de ação mecânica para limpeza;
- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo);
- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza;
- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo;
- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos;
- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.
Certificação:
- Laudo de eficácia na neutralização de odores;
- Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.
Características:
- Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1;
- Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo;
- Limpa o sistema de ar condicionado;
- Auxilia no controle de microrganismos;
- Limpeza completa em um só produto;
- Neutraliza maus odores;
- Fragrância agradável.
Aplicação:
- Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Produto pronto para uso;
- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos;
- Não precisa de ação mecânica para limpeza;
- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo);
- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza;
- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo;
- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos;
- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893764702 |
| Densidade | 1,01g/ml |
| Limite de Explosividade | Produto não explosivo |
| Cor | Transparente |
| pH | 7,0 +/- 0,5 |
| Embalagem | 80ml |
| Ponto de Ebulição | 100ºC |
| Aspecto | Líquido |
| Odor | Característico (matéria prima) |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Código de barras | 7891799454609 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |