FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089376439 Copiado!

    Limpa Ar Condicionado ECO-W 5g Embalagem com 20 Peças - Wurth - 089376439 - Kit

    (2)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Ar Condicionado Eco-W é um limpador de sistema de ar condicionado automotivo. O produto tem ação efervescente, limpa e odoriza o sistema de ar condicionado automotivo através de nebulização, utilizando o Equipamento HSW Air (não incluso).

    Características:

    - Fácil aplicação;
    - Pratico e eficaz;
    - Produto altamente concentrado;
    - Biodegradável;
    - Fragrância de fixação média, não alérgica;
    - Elimina odores.

    Aplicação:

    - Indicado para limpeza do sistema de ar condicionado em automóveis e caminhões;
    - Limpa também o sistema de ventilação, banco, teto, forração e carpete.

    Restrições de uso:

    - Não ficar dentro do local onde o produto está sendo aplicado;
    - Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, industrial, hospitalar e de aeronaves;
    - Ônibus.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Atende ISO 14.001;
    - Elimina odores de animais e cigarros;
    - Limpa todo o ambiente, não só o sistema de ar condicionado;
    - Produto exclusivo Wurth.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089376439
    Densidade 1,05 g/cm³
    Cor Branco
    pH da solução a 1% 7,5
    Composições Embalagem com 20 Peças
    Odor Característico
    Solubilidade O produto é solúvel em água
    Estado Físico Pó Comprimido
    Código de barras 4050641885692
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (2 Avaliações do produto)
    Está muito tempo em falta

    Retornar com produto

    CAMARGO AUTO CENTER LTDA 31/10/2025
    10

    Voltar a venda

    CAMARGO AUTO CENTER LTDA 13/01/2026

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade